SDK D050-48-04-27-10-C Extended Flute Shell Mills Carrying SDHW/T 100408 Inserts

Artikelnummer: 3320553
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie XQUAD
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3320553
EAN/GTIN 7291075359947
Nummer fabrikant 3320553
L-nummer L23980 364

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, montagediameter machinezijde (DCONMS) 27 mm, diameter snijkanten (DC) 50 mm, aantal snijkanten (CICT) 24, max. lengte snijkanten (APMX) 48 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 80 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 50 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 24
  • Snijlengte max. (APMX) 48 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Naafdiameter (DHUB) 49 mm
  • Voer de naam (MIID) SDHT 100408-PDEN in
  • Totale lengte (OAL) 80 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "XQUAD" Bekijk alles