P290 ACKT 1204PDR-FW IC330 Single-Sided Rectangular Inserts with 2 Serrated Cutting Edges

Artikelnummer: 5668289
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILLSHRED P290 LINE
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5668289
EAN/GTIN 7291075308310
Nummer fabrikant 5668289
L-nummer L23910 352

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 12,3 mm, snijinzetlengte (INSL) 12,8 mm, snijinzetdikte (S) 4,4 mm, snijinzetbreedte (W1) 8,2 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,9 mm
  • Richting (rechts)
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 12,3 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 12,3 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 12,8 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,4 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 8,2 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,12 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "MILLSHRED P290 LINE" Bekijk alles