PLX D2.00-0.75-12 zijschacht frezen met XCMT 120408TR snijplaten

Artikelnummer: 3103130
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie PLUNGER
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103130
EAN/GTIN 7291075169966
Nummer fabrikant 3103130
L-nummer L23980 2494

Omschrijving

Omschrijving:

Plunge Mills, Body diameter (BD) 1,921″, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC) 2″, Cutting item Count (CICT) 6, Diepte van de snede maximum (APMX) 0,354″, Face effectieve Cutting Edge Count (ZEFF) 6, totale lengte (OAL) 1,57″

Kenmerk:

Carrosserie diameter (BD): 1,921″
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelwatertoevoer eigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal snijitems (CICT): 6
  • snijdiepte maximum (APMX): 0,354″
  • Face effectieve snijrand telling (ZF): 6
  • totale lengte (OAL): 6
  • 1,57″
  • Geschikte producten

    Inserts