RXMT 10T3-RM IC328 Round milling inserts with chip formers.Star shaped bottom for indexing and preventing insert rotation.

Artikelnummer: 5602211
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie ISCARMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5602211
EAN/GTIN 7291075095760
Nummer fabrikant 5602211
L-nummer L23910 998

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, dikte snijplaat (S) 3,97 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 5 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,97 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 8

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan