ETS D21-9-W16-06 T-Slot Endmills

Artikelnummer: 3100518
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARMILL
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100518
EAN/GTIN 7291075053722
Nummer fabrikant 3100518
L-nummer L23980 2661

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Depth Maximum (CDX) 5 mm, Cutting Diameter (DC) 21.1 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 90 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 1

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 5 mm
  • Snijdiameter (DC) 21,1 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 66 mm
  • Voer de naam (MIID) XOMT 060204-HQ in
  • Totale lengte (OAL) 90 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 1
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 26,9 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "ISCARMILL" Bekijk alles