{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Spanbereik | 0,5 mm - 16 mm | |
Opname | HSK-A 63 | |
Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1 | |
Vorm | A | |
Inwendige koeling | ja, met max. 50 bar | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 20 µm | |
Type | standaard | |
Afkoppellengte A-maat | 104 mm | |
Buiten-⌀ D | 57 mm | |
Reserve-spansleutel nr. 627425 | SW 6 | |
Producttype | Korte-boorhouder |
Artikelnummer | 307682 0,5-16 | |
EAN/GTIN | 4045197573445 |