FSHIUR 40C-15A-8 10° / 15° Approach Angle Bars for Facing and Internal Profiling of Aluminum

Artikelnummer: 2801746
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FIX-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801746
EAN/GTIN 7291075302615
Nummer fabrikant 2801746
L-nummer L23920 1464

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekken / draaien Gereedschaphouder, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, totale lengte (OAL) 320 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 3 mm
  • Functiebreedte (WF) 21 mm
  • Koplengte (links) 68 mm
  • Dmin afsteken 160 mm
  • Totale lengte (OAL) 320 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "FIX-GRIP" Bekijk alles