FSHDR 25.4-8 Gereedschap met een zeer sterke insteekgreep voor onderbroken snedes en terugdraaiende aluminium wielen

Artikelnummer: 2801751
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FIX-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801751
EAN/GTIN 7291075302516
Nummer fabrikant 2801751
L-nummer L23920 986

Omschrijving

Omschrijving:

Groef/draai indexeerbare houders, totale lengte (OAL) 6,7″

Kenmerk:

  • Max. Snijdiepte (CDX): 1,004″
  • functionele breedte (WF): 0,89″
  • hoofdlengte (LH): 2,03″
  • totale lengte (OAL): 6,7″
  • schachthoogte (H): 1″
  • schachtbreedte (B): 1″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "FIX-GRIP" Bekijk alles