{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Master Mute | |
| Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
| Aantal koelkanalen | 3 | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Minimale voorboor-⌀ Dmin | 24 mm | |
| Middenverplaatsing L3 | 12 mm | |
| Totale lengte L | 21 mm | |
| Klemschroef | 269024 2 | |
| Diamant-gladwalspunt | 269016 1 | |
| Producttype | Snijkop |
| Artikelnummer | 265377 20 | |
| EAN/GTIN | 4069515036214 | |
| Nummer fabrikant | 265377 20 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |