• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.
    • Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Alternatief product:

GARANT Master Mute wisselsnijkop, rechts, Systeem / plaatafmeting: GL/10

Artikelnummer: 264830 GL/10
Korting
€ 129,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Systeem / plaatafmeting Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Systeem: GL
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Mute
Inzetsoort rechts
Systeem GL
Inwendige koeling ja
Aansluiting / scheidingspunt 16 mm
ISO-code wisselsnijkop SCLCR
geschikte wisselplaat CC.. 0602..
Aanzethoek 95 graden
Minimale voorboor-⌀ Dmin 20 mm
Middenverplaatsing L3 11 mm
Totale lengte L 17 mm
Wissel plaat- schroef 269028 38
Producttype Snijkop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 264830 GL/10
EAN/GTIN 4062406231439
Nummer fabrikant 264830 GL/10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

T.b.v.:

Boorstangschachten nr. 264866, 264870 en 264874.

Tip:

Combinatie van alle wisselsnijkoppen met alle boorstangschachten binnen hetzelfde systeem (GL, QC, DM) mogelijk.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Master Mute" Bekijk alles