Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

GARANT Master Mute boorstangschacht trillingsdempend, 11×D, Systeem / schacht-⌀: GL/16

Artikelnummer: 264870 GL/16

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Systeem / schacht-⌀ Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Binnendraaidiepte tot: 11×D
  • Trilling: gedempt
  • Systeem: GL
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Mute
Binnendraaidiepte tot 11×D
Trilling gedempt
Systeem GL
Inwendige koeling ja
Totale lengte L 204 mm
niet spanbaar bereik S 85 mm
Aanbevolen spanlengte 64 mm
Montageschroevenset 269026 1
geschikte wisselsnijkoppen 264830; 264831
Producttype Boorstangbasisdeel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 264870 GL/16
EAN/GTIN 4062406231415
Nummer fabrikant 264870 GL/16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Schacht HM-versterkt.

Levering:

Verloopstuk voor koelmiddelaansluiting.

Tip:

Niet in het met S aangeduide gebied spannen!
Dmin = 1/2 schacht-⌀ + middenverplaatsing L3 snijkop.
Comfortabele boorstangoriëntatie door middel van instelkop nr. 265001.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Master Mute" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan