GARANT Master Mute boorstangschacht trillingsdempend, 15×D, Systeem / schacht-⌀: GL/16

Artikelnummer: 264874 GL/16
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Systeem / schacht-⌀ Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Binnendraaidiepte tot: 15×D
  • Trilling: gedempt
  • Systeem: GL
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Mute
Binnendraaidiepte tot 15×D
Trilling gedempt
Systeem GL
Inwendige koeling ja
Totale lengte L 268 mm
niet spanbaar bereik S 102 mm
Aanbevolen spanlengte 64 mm
Montageschroevenset 269026 1
Producttype Boorstangbasisdeel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 264874 GL/16
EAN/GTIN 4062406770198
Nummer fabrikant 264874 GL/16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Schacht HM versterkt.

Levering:

Verloopstuk voor koelmiddelaansluiting.

Tip:

Niet in het met S aangeduide gebied spannen!
Dmin = 1/2 schacht-⌀ + middenverplaatsing L3 snijkop.
Comfortabele boorstangoriëntatie door middel van instelkop nr. 265001.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Master Mute" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan