DGTR 1616-3 Integral-shank parting and grooving tool holder.

Artikelnummer: 2301256
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301256
EAN/GTIN 7291075044010
Nummer fabrikant 2301256
L-nummer L23920 1625

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 3,18 mm, snijbreedte min. (CWN) 3 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Snijbreedte max. (CWX) 3,18 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3 mm
  • Koplengte (links) 29 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Schachthoogte (H) 16 mm
  • Schachtbreedte (B) 16 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles