TGSF 160-4-40K Slitting Cutters Carrying TANG-GRIP Inserts

Artikelnummer: 2302207
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGSLIT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302207
EAN/GTIN 7291075262148
Nummer fabrikant 2302207
L-nummer L24130 101

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, zaagdiepte, max. (CDX) 39 mm, zaagdiameter (DC) 160 mm, aantal snijlichamen (CICT) 12, snijbreedte max. (CWX) 4,05 mm, snijbreedte min. (CWN) 4 mm, naafdikte (THUB) 3,3 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 12

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 39 mm
  • Snijdiameter (DC) 160 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 12
  • Snijbreedte max. (CWX) 4,05 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 4 mm
  • Naafdikte (SCHURFT) 3,3 mm
  • Voer de naam (MIID) TAG N4C in
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 12
  • Dompelhoek max. (RPMX) 2980 Rev/min.

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "TANGSLIT" Bekijk alles