SGSF 76-1.6-1.000A Groeffrees voor inzetstukken met zelfklemming en korte steekafstand

Artikelnummer: 2300675
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie SELF-GRIP
Producttype Schijffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2300675
EAN/GTIN 7291075069709
Nummer fabrikant 2300675
L-nummer L24130 134

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sleuven- en schijffrezen
  • Snijdiepte, max. (CDX): 0,7″
  • Snijdiameter (DC): 3″
  • Aantal snijlichamen (CICT): 8
  • Snijbreedte max. (CWX): 0,07″
  • Snijbreedte min. (CWN): 0,06″
  • Hub diameter (DHUB): 1,54″
  • Hub dikte (THUB): 0,05″
  • Eff. perifere snijkant aantal (ZEFP): 8

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Schijftype
  • Snijdiepte, max. (CDX): 0,7″
  • Snijdiameter (DC): 3″
  • Aantal snijorganen (CICT): 8
  • Snijbreedte max. (CWX): 0,07″
  • Min. Snijbreedte (CWN): 0,06″
  • Naafdiameter (DHUB): 1,54″
  • Naafdikte (SCHURFT): 0,05″
  • Naam invoegen (MIID): GSFN 1,6
  • Eff. Randnummer (ZEFP): 8
  • Max. Immersiehoek (RPMX): 1050 Rev/min

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan