SGSF 76-1.6-1.000A Freză cu canelură pentru plăcuţă cu autofixare și pas apropiat

Cod articol.: 2300675
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 2300675
EAN / GTIN 7291075069709
Număr producător 2300675
L-Număr L24130 134

Descriere

Descriere:

  • Freză cu canelură și discuri
  • Adâncime de tăiere, max. (CDX): 0,7″
  • Diametru de tăiere (DC): 3″
  • Număr de corpuri de tăiere (CICT): 8
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,07″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,06″
  • Diametrul butucului (DHUB): 1,54″
  • Grosimea butucului (THUB): 0,05″
  • Numărul de muchii de tăiere periferice (ZEFP): 8

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Disk type
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.7″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3″
  • Numarul de placute aschietoare (CICT): 8
  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.07″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.06″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 1.54″
  • Grosimea cozii de prindere (THUB): 0.05″
  • Codificare standard a placutei (MIID): GSFN 1.6
  • Numarul de muchii taietoare periferice (ZEFP): 8
  • Viteza de rota?ie maximă (RPMX): 1050 Rev/min