SGSF 76-1.6-1.000A Fresas de ranhurar para pastilhas reversíveis com auto-fixação e divisão estreita

N.º do artigo: 2300675
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Série SELF-GRIP
Tipo de produto Fresa de disco

Identificação e classificação

Número do artigo 2300675
EAN/GTIN 7291075069709
Número do fabricante 2300675
Número L L24130 134

Descrição

Descrição:

Fresas de ranhura e disco Profundidade de corte, máx. (CDX): 0,7″Diâmetro de corte (DC): 3″Número de corpos de corte (CICT): 8Largura máxima de corte (CWX): 0,07″Largura mínima de corte (CWN): 0,06″Diâmetro do cubo (DHUB): 1,54″Espessura do cubo (THUB): 0,05″Número efetivo de arestas periféricas (ZEFP): 8

Característica:

Código de ligação do lado da máquina (CCMS): Tipo de disco Profundidade de corte, máx. (CDX): 0,7″ Diâmetro de corte (DC): 3″ Número de corpos de corte (CICT): 8 Largura máxima de corte (CWX): 0,07″ Largura de corte mínima (CWN): 0,06″ Diâmetro do cubo (DHUB): 1,54″ Espessura do cubo (THUB): 0,05″ Designação da placa de corte (MIID): GSFN 1,6 Número efetivo de arestas periféricas (ZEFP): 8 Ângulo de imersão máx. (RPMX): 1050 rpm

Produtos adequados