{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | HELI3MILL | |
| Denominación del fabricante | HM390 FTD D040-4-16-15 | |
| Diámetro del filo | 40 mm | |
| Diámetro del cuerpo | 35,6 mm | |
| Diámetro del orificio de montaje | 16 mm | |
| Ángulo de ajuste | 90 grados | |
| Número de cortes activos (circunferencial) | 4 | |
| Longitud total | 40 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Escuadrado; Fresado circular (fresado redondo); Taladrado al máximo | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Tipo de producto | Fresa angular |
| Número de artículo | 226490 40/4 | |
| EAN / GTIN | 7291075313277 | |
| Número del fabricante | 3106798 |