{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Tip de filet | M | |
| Diametrul nominal al filetului metric | 10 mm | |
| Filet | M10 | |
| Pasul filetului | 1,5 mm | |
| Clasă de toleranţă filete | DIN 13 6g | |
| Diametru corp | 30 mm | |
| Număr de tăişuri | 4 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Forma tăiere | B | |
| Unghiul flancurilor | 60 grad | |
| Material tăiș | HSS-E | |
| Lungimea totală | 11 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Standard | EN 22568 | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet exterioară | |
| Tip produs | Filieră |
| Cod articol | 140460 M10 | |
| EAN / GTIN | 4062406233389 | |
| Număr producător | 140460 M10 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |