Nareznica 6g M3

Artikl br.: 140300 M3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
313 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: EN 22568
  • Razred tolerancije: DIN 13 6g

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M3
Vrsta navoja M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS
Standard EN 22568
Razred tolerancije DIN 13 6g
Smjer rezanja desno
nagib 0,5 mm
Vanjski ⌀ 20 mm
Visina 5 mm
Vrsta proizvoda Nareznica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 140300 M3
EAN / GTIN 4045197083074

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Ulje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Zatvoreni, zasječeni oblik. ≥ M3 sa konusnim uvodnim dijelom s obiju strana za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja. 1 3/4 uvodna navoja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema
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
    M Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu