{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M3 | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Kakovost | DIN 13 6g | |
Smer rezanja | desni | |
Korak | 0,5 mm | |
Zunanji ⌀ | 20 mm | |
Višina | 5 mm | |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
Številka izdelka | 140300 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197083074 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Navojne čeljusti 6g M3
po ponudbi
Na zalogi
282 kosov na zalogi
21,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.008 kosov na zalogi
12,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 20 | 20 |
Kot profila | 60 | 60 |
Velikost navoja | M3 | M3 |
Smer rezanja | desni | desni |
Rezalni material | HSS | HSS |
Korak | 0,5 | 0,5 |
Kakovost | DIN 13 6g | DIN 13 6g |