Driepoot TRIBOC

Artikelnummer: 098210
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Driepoot

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 098210
EAN/GTIN 4030281003281
Nummer fabrikant AP-004
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Omschrijving

Uitvoering:

TRIBOC. Driepoot van aluminium en staal, ideaal voor het optillen van lasten, evenals het zekeren, redden en bergen van personen. Materiaalheflast tot 500 kg. Instelbare poten. Lier en hoogtezekeringsapparaat zijn dankzij het modulaire systeem gemakkelijk monteerbaar. Voor maximaal twee personen. Hoogte in opgestelde toestand: 1,57 – 2,52 m. Gewicht: 22,79 kg.

Norm:

EN 795-B