Automatisch lasmasker optrel® vegaview2.5

Artikelnummer: 097949 BLACK
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie optrel® vegaview2.5
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Energievoorziening Batterijvoeding
Schakeltijd van licht naar donker 0,1 ms
Schakeltijd van donker naar licht 50 ms - 1.000 ms
Classificatie conform EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Producttype Lasmasker

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097949 BLACK
EAN/GTIN 7640429870445
Nummer fabrikant 1006.600

Omschrijving

Uitvoering:

Licht, automatisch lasmasker (482 g) voor een geringe belasting van de spieren van hoofd en nek. Optimaal zicht en 100% bescherming tegen UV- en IR-straling. Het masker beschikt over een hoge kleurechtheid en een licht niveau met een hoge lichtdoorlatendheid van 23%, waardoor een goed zicht op het onderdeel mogelijk is. Met een simpele druk op de knop aan de buitenzijde wordt de slijpmodus geactiveerd. Ideaal voor werkomgevingen met slechte verlichting. Met comfortabele hoofdband met verstelmogelijkheden. De detectiehoek van de lichtboog kan met een schuif worden ingesteld en ook de gevoeligheid kan ideaal aan de werkomgeving worden aangepast.
  • Donkere beschermingsniveaus: 8 – 12
  • Licht niveau: 2,5
  • Met lithium 3 V batterij (levensduur 3.000 uur)
  • Gezichtsveld lasfilter: 50 x 100 mm

Toepassing:

MIG-/MAG-, elektrode-, WIG-, plasmalassen en -snijden

Norm:

EN 175; EN 379; EN 166

Levering:

1 buitenste voorzetruit, 1 opbergzak

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan