Brillenpoetsdoek, Type: CLOTH

Artikelnummer: 096951 CLOTH
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3.292 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur, blauw Nachtblauw
Kleur blauw
Geschikt voor houder/dispenser geen
Aantal 1
Producttype Doek
Lengte 250 mm
Breedte 200 mm
Materiaal Polyester
Eigenschappen herbruikbaar; pluisvrij
Geschikt voor reinigingswerkzaamheden
Toepassingsgebied gevoelige oppervlakken; lenzen
Verpakkingsvorm los

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 096951 CLOTH
EAN/GTIN 4062406576141
Nummer fabrikant 096951 CLOTH
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Brillenpoetsdoek van polyester. Is geschikt voor alle veiligheidsbrillen en biedt te allen tijde vrij zicht. Maat: 25 × 20cm (l × b).

T.b.v.:

Alle gangbare veiligheids- en ruimzichtbrillen.