Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici Vitoject® 890 8

Codice art.: 094783 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
  • Caratteristiche guanti: Privi di DMF
  • Grado di protezione: Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
  • EN 374: Modello A (DFGKLM)
  • Categoria di protezione antitaglio: 1

Dettagli prodotto

Dati tecnici

CAS AL
1A004B
Codice SH AL
00
Contenuto 1
Caratteristiche guanti Privi di DMF
Grado di protezione Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
Denominazione originale prodotto Vitoject 890
Misure guanti da lavoro 8
EN 374 Modello A (DFGKLM)
Resistenza alle sostanze chimiche DFGKLM
EN 388 3101X
Materiale Viton
Materiale supporto Viton
AQL 0,65
Campo di applicazione Heavy Duty
Lunghezza 350 mm
Spessore 0,7 mm
Colore nero
Utilizzo riutilizzabile
Peso 355 g
Categoria di protezione antitaglio 1
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanti di protezione dai prodotti chimici
Tipo di prodotto Guanti di protezione dai prodotti chimici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094783 8
EAN / GTIN 4008198789086
Codice del produttore 890/8

Descrizione

Esecuzione:

Vitoject® 890. Guanto protettivo in Viton, altamente resistente ai prodotti chimici. Ottima protezione contro prodotti chimici estremamente aggressivi e velenosi (ad es. buona resistenza agli idrocarburi aromatici policiclici). Senza solventi. Abbinabile a tute di protezione chimica.
Guanti protettivi in III categoria.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript