Wegwerphandschoenen, set 8330 // TOUGH GRIP N, Handschoenmaat: 7

Artikelnummer: 094712 7
Prijs instellen 50 Stuk (0,29 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
188 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs instellen 50 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Handschoeneigenschap: Levensmiddelencertificering
  • EN 374: Type A (JKOPST)
  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
  • Norm/verordening: EN 374

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap Levensmiddelencertificering
EN 374 Type A (JKOPST)
Bestendigheid tegen chemicaliën JKOPST
EN 388 1000X
Materiaal Nitril
Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
Dragermateriaal Nitril
Dikte 0,15 mm
Lengte 280 mm
Inhoud 50
Kleur zwart
Handschoenmaat 7
Norm/verordening EN 374
AQL 1,5
Toepassing eenmalig te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Wegwerphandschoen
Producttype Wegwerphandschoen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094712 7
EAN/GTIN 4059904041158
Nummer fabrikant 8330 GR.S
Fabrikant/verantwoordelijke persoon AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het contact met levensmiddelen toegestaan. Aan beide zijden draagbaar. Poedervrij. AQL 1,5 (EN 374-2).
8330 Touch grip N. Set nitril wegwerphandschoenen in dispenser met innovatief geschubd oppervlak voor een betere grip op oliebesmeurde onderdelen. Sterk en resistent.

Norm:

EN 374

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan