Garnitura rokavic za enkratno uporabo 8330 // TOUGH GRIP N, Velikost rokavic: 7

Št. art.: 094712 7
Nastavi ceno 50 kos (0,30 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
157 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Nastavi ceno 50 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Lastnosti rokavic: Certifikat za živila
  • EN 374: Tip A (JKOPST)
  • Razred zaščite: Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374
  • Standard/uredba: EN 374

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnosti rokavic Certifikat za živila
EN 374 Tip A (JKOPST)
Odpornost proti kemikalijam JKOPST
EN 388 1000X
Material Nitril
Razred zaščite Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374
Nosilni material Nitril
Debelina 0,15 mm
Dolžina 280 mm
Vsebina 50
Barva črn
Velikost rokavic 7
Standard/uredba EN 374
AQL 1,5
Uporaba za enkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija III
Vrsta rokavic Rokavica za enkratno uporabo
Vrsta izdelka Rokavica za enkratno uporabo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094712 7
EAN/GTIN 4059904041158
Številka proizvajalca 8330 GR.S
Proizvajalec/odgovorna oseba AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Opis

Izvedba:

Dovoljenje za stik z živili. Primerne za obojestransko nošenje. Brez smukca. AQL 1,5 (EN 374-2).
8330 Touch Grip N. Garnitura delovnih rokavic iz lateksa za enkratno uporabo v podajalni škatli z inovativno luskasto površino za boljši oprijem v olju. Močne in trpežne.

Standard:

EN 374