Set jednokratnih rukavica 8330 // TOUGH GRIP N 7

Artikl br.: 094712 7
Postavite cijenu 50 Piece (0,33 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi
  • Funkcija rukavice: Certifikat za prehrambene namirnice
  • EN 374: Tip A (JKOPST)
  • Razred zaštite: Zaštita od bakterijskih rizika sukladno EN 374
  • norma/smjernica: EN 374

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Funkcija rukavice Certifikat za prehrambene namirnice
EN 374 Tip A (JKOPST)
Otpornost na kemikalije JKOPST
Materijal Nitril
Razred zaštite Zaštita od bakterijskih rizika sukladno EN 374
Materijal nosača Nitril
Debljina 0,15 mm
Duljina 280 mm
Sadržaj 50
Boja crna
Veličina rukavice 7
norma/smjernica EN 374
AQL 1,5
Primjena jednokratno
Kategorija zaštite Kategorija III
Vrsta rukavica Jednokratna rukavica
Vrsta proizvoda Jednokratna rukavica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094712 7
EAN / GTIN 4059904041158
Broj proizvođača 8330 GR.S

Opis

Izvedba:

Odobrene za dodir s prehrambenim namirnicama. Obostrano nosive. Bez pudera. AQL 1,5 (EN 374-2).
8330 Touch Grip N. Set jednokratnih nitrilnih rukavica u kutiji s inovativnom gornjom površinom za poboljšani hvat masnih dijelova. Snažne i otporne.

Standard:

EN 374

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema
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
    veličina rukavice Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu