Wegwerphandschoenen, set 8330 // TOUGH GRIP N 10

Artikelnummer: 094712 10
Prijs instellen 50 Stuk (0,31 € / 1 Stuk)
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
1.495 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Handschoeneigenschap: Levensmiddelencertificering
  • EN 374: Type A (JKOPST)
  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
  • Norm/verordening: EN 374

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap Levensmiddelencertificering
EN 374 Type A (JKOPST)
Bestendigheid tegen chemicaliën JKOPST
Materiaal Nitril
Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
Dragermateriaal Nitril
Dikte 0,15 mm
Lengte 280 mm
Inhoud 50
Kleur zwart
Handschoenmaat 10
Norm/verordening EN 374
AQL 1,5
Toepassing eenmalig te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Wegwerphandschoen
Producttype Wegwerphandschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094712 10
EAN/GTIN 4059904041189
Nummer fabrikant 8330 GR.XL

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het contact met levensmiddelen toegestaan. Aan beide zijden draagbaar. Poedervrij. AQL 1,5 (EN 374-2).
8330 Touch grip N. Set nitril wegwerphandschoenen in dispenser met innovatief geschubd oppervlak voor een betere grip op oliebesmeurde onderdelen. Sterk en resistent.

Norm:

EN 374

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires
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
    Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen