Tapecassette met polyester, Type: W

Artikelnummer: 085539 W
Korting
€ 170,00
Prijs per 1 Stuk (10,50 € / 1 Stuk)
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud per doos 10 st.
Etiketkleur wit
Werktemperatuur -18 °C - 90 °C
Lettertapelengte 7 m
Lettertapebreedte 9 mm
Letterkleur zwart
Tapekleur wit
Tapemateriaal Polyester
Producttype Lettertape

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 085539 W
EAN/GTIN 3026980930967
Fabrikant/verantwoordelijke persoon NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

D1-lettertapes zijn speciaal ontworpen voor de beletteringsapparaten LabelManager™ en LabelWriter™ Duo en bieden de prestaties en variëteit die nodig zijn voor de meeste labeltaken. Ze hechten zich aan bijna alle schone, effen oppervlakken, waaronder plastic, papier, metaal, hout en glas, en hebben een eenvoudig te verwijderen achterkant voor een moeiteloze bevestiging. D1-lettertapes zijn veelzijdig en duurzaam en verkrijgbaar in een breed scala aan breedtes en kleuren, zodat u thuis en op kantoor geheel zonder stress kunt ordenen.

Levering:

10 × tapecassette 9 mm × 7 mm met polyester.