Isolatieband GREY

Artikelnummer: 083652 GREY
(0,17 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
208 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 3M® Temflex® 165
Type plakband eenzijdig
Dragermateriaal PVC-folie
Kleefkracht op staal 0,2 N/mm
Rekbaarheid 200 %
Trekvastheid 2 N/mm
Toepassing Isoleren; Bundelen; Markeren; Markeren
temperatuurbestendig tot 90 °C
Liner aanwezig nee
Opslagtemperatuur 20 °C - 23 °C
Magazijn luchtvochtigheid 50 % - 60 %
Kleur grijs
Lengte 10 m
Breedte 15 mm
Dikte 0,15 mm
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083652 GREY
EAN/GTIN 4054596613614
Nummer fabrikant 7100184727

Omschrijving

Uitvoering:

3M™ Temflex® 165 is een universeel te gebruiken, zacht PVC-isolatieband. Moeilijk ontvlambaar. Zelfdovend, goed bestand tegen olie en oplosmiddelen.

Toepassing:

Voor isoleren, bundelen, bevestigen en kleurmarkering.

Tip:

De aangegeven minimale houdbaarheid van 3M™ producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.
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
    Kleur Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen