Lader, Type: C-MULTI

Artikelnummer: 081590 C-MULTI
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aansluiting: RS232C-aansluiting

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting RS232C-aansluiting
Nominale spanning 100 V - 240 V
Netfrequentie 50 Hz
Maximale laadstroom 0,8 A
Maximaal aantal laadplaatsen 5
Lengte 151,8 mm
Breedte 47 mm
Hoogte 149,6 mm
Producttype Lader

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081590 C-MULTI
EAN/GTIN 4013674161126
Nummer fabrikant 1001-0093
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de

Omschrijving

Uitvoering:

Microcontrollergeregelde laad- en onderhoudsstations voor accucellen met individuele bewaking van de laadschachten en herkenning van defecte accu's. Statusaanduiding per laadschacht, stopt automatisch met laden bij volle batterij, beveiliging tegen overlading, druppellading. Ingangsspanning 100−240 V.
Met intelligente ‘PERFECT 7’ laadtechnologie (capaciteitssneltest, mild voorladen, accuanalyse, snelladen, IQ-uitschakeling, top-off-laden, druppelladen) en 3-kleurige LED-weergave voor het aflezen van de celstatus.

Toepassing:

NiMH acculaadplaatsen: 1 – 4 × Micro AAA / Mignon AA / Baby C / Mono D en 1 × 9V‑blok.

Let op:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan