LED-EX accuwerklamp, Type: UNI-EX

Artikelnummer: 081515 UNI-EX
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 65

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 65
ATEX-zone zone 0; zone 20
Artikelomschrijving producent UNI-EX
Lichtstroom 200 lm
Lichtstroom stand 2 330 lm
Brandduur 7,5 h
Brandduur stand 2 3 h
Energievoorziening Accuvoeding
CRI-waarde 80
Kleurtemperatuur 6.000 K
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 2,8 Ah
Accuspanning 3,2 V
Totale lengte 220 mm
Totale breedte 70 mm
Totale hoogte 39 mm
Gewicht 420 g
Producttype Werklamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081515 UNI-EX
EAN/GTIN 5708997356173
Nummer fabrikant 3,56
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Omschrijving

Uitvoering:

Explosieveilige werklamp, getest volgens de geldende ATEX-richtlijn.
Extreem felle verlichting en zeer lange levensduur.
Multifunctionele led-EX accuwerklamp. Hoofdverlichting met schakelaar met twee standen en spotlight aan bovenzijde.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Norm:

Gecertificeerd voor ATEX-ZONE 0 en ATEX-ZONE 20.
ATEX-richtlijn nr. 2014/34/EU, IEC en IECEx toegestaan en gecertificeerd.

Levering:

Inclusief laadkabel en laadstation.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan