LED-Ex akumulatorska radna svjetiljka, tip: UNI-EX

Artikl br.: 081515 UNI-EX
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • IP-klasa zaštite: IP 65

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 65
ATEX zona zona 0; zona 20
oznaka proizvođača UNI-EX
Jakost svijetlosti 200 lm
Jakost svijetlosti stupanj 2 330 lm
Trajanje osvjetljenja 7,5 h
Trajanje osvjetljenja stupanj 2 3 h
Opskrba energijom na akumulator
CRI vrijednost 80
Temperatura boje 6.000 K
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Kapacitet baterije 2,8 Ah
Napon baterije 3,2 V
Ukupna duljina 220 mm
Ukupna širina 70 mm
Ukupna visina 39 mm
Težina 420 g
Vrsta proizvoda Radna svjetiljka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 081515 UNI-EX
EAN / GTIN 5708997356173
Broj proizvođača 3,56
Proizvođač/odgovorna osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Izvedba:

Radna svjetiljka zaštićena od eksplozija, ispitana prema važećim ATEX direktivama.
Iznimno svijetla rasvjeta i vrlo dugačak vijek trajanja.
Višenamjenska LED-EX akumulatorska radna svjetiljka. Glavno svjetlo s dvostupanjskim prekidačem i gornji reflektor.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Standard:

Certificirano za ATEX zonu 0 i ATEX zonu 20.
ATEX smjernica br. 2014/34/EU, s IEC i IECEx dozvolom i certifikatom.

Opseg isporuke:

Uključuje kabel za punjenje i stanicu za punjenje.