Lampe de travail sans fil à LED EX UNI-EX

Réf.: 081515 UNI-EX
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
  • Indice de protection IP: IP 65

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 65
Zone ATEX zone 0; zone 20
Référence fabricant UNI-EX
Flux lumineux 200 lm
Flux lumineux niveau 2 330 lm
Durée d'éclairage 7,5 h
Durée d'éclairage niveau 2 3 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Valeur CRI 80
Température de couleur 6 000 K
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2,8 Ah
Tension de la batterie 3,2 V
Longueur totale 220 mm
Largeur totale 70 mm
Hauteur totale 39 mm
Poids 420 g
Type de produit Lampes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081515 UNI-EX
EAN / GTIN 5708997356173
Réf. fabricant 3,56

Description

Exécution:

Lampe de travail antidéflagrante, testée suivant la directive ATEX en vigueur.
Eclairage extrêmement clair et très longue durée de vie.
Lampe de travail sans fil à LED EX multifonction. Eclairage principal avec interrupteur à deux positions et éclairage ponctuel supérieur.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Norme:

Certification pour les zones ATEX 0 et 20.
Directive ATEX n° 2014/34/UE, homologation et certification CEI et IECEx.

Livraison:

Avec câble de charge et station de charge.