{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de proteção IP | IP 65 | |
| Zona ATEX | Zona 0; Zona 20 | |
| Designação do fabricante | UNI-EX | |
| Fluxo luminoso | 200 lm | |
| Fluxo luminoso nível 2 | 330 lm | |
| Período de iluminação | 7,5 h | |
| Período de iluminação 2 | 3 h | |
| Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
| Valor CRI | 80 | |
| Temperatura da cor | 6.000 K | |
| Número de baterias incluídas | 1 | |
| Tipo de bateria | Ião de lítio | |
| Capacidade da bateria | 2,8 Ah | |
| Tensão da bateria | 3,2 V | |
| Comprimento total | 220 mm | |
| Largura total | 70 mm | |
| Altura total | 39 mm | |
| Peso | 420 g | |
| Tipo de produto | Lanterna de trabalho |
| Número do artigo | 081515 UNI-EX | |
| EAN/GTIN | 5708997356173 | |
| Número do fabricante | 3,56 | |
| Fabricante/responsável | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |