Akkukäyttöinen LED-EX-työvalaisin, Tyyppi: UNI-EX

Tuote nro.: 081515 UNI-EX
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • IP-suojausluokka: IP 65

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 65
ATEX-vyöhyke vyöhyke 0; vyöhyke 20
Valmistajamerkintä UNI-EX
Valovirta 200 lm
Valovirta, porras 2 330 lm
Valaisuaika 7,5 h
Valaisuaika porras 2 3 h
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
CRI-arvo 80
Värilämpötila 6 000 K
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litiumioni
Akkukapasiteetti 2,8 Ah
akun jännite 3,2 V
Kokonaispituus 220 mm
Kokonaisleveys 70 mm
Kokonaiskorkeus 39 mm
Paino 420 g
Tuotetyyppi Työvalaisin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 081515 UNI-EX
EAN / GTIN 5708997356173
Valmistajan numero 3,56
Valmistaja/vastuuhenkilö SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Kuvaus

Malli:

Räjähdyssuojattu työvalaisin, tarkastettu pätevän ATEX-direktiivin mukaisesti.
Erittäin kirkas valaisin ja erittäin pitkä käyttöikä.
Monitoiminen akkukäyttöinen LED-EX-työvalaisin. Päävalossa kaksitasoinen kytkin ja kohdevalo ylhäällä.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Standardi:

Sertifioitu ATEX-vyöhykkeelle 0 ja ATEX-vyöhykkeelle 20.
.ATEX-direktiivin nro 2014/34/EU, IEC ja IECEx mukainen hyväksyntä ja sertifiointi.

Toimituksen sisältö:

Sisältää latauskaapelin ja latausaseman.