Led-straler met dimfunctie CONNECT, Type: NOVA-10

Artikelnummer: 081234 NOVA-10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 65

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 65
Lichtstroom 1.000 lm - 10.000 lm
Energievoorziening Netvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 12 V; 18 V
Totale lengte 305 mm
Totale breedte 125 mm
Totale hoogte 290 mm
Producttype Straler

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081234 NOVA-10
EAN/GTIN 5708997006733
Nummer fabrikant 03.6102C
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Omschrijving

Uitvoering:

De Scangrip CONNECT-werklampen zijn gebaseerd op het CAS-systeem en zijn ook compatibel met 18 V-batterijen van alle toonaangevende fabrikanten van elektrisch gereedschap.
Krachtige led-accustraler met dimfunctie. De behuizing van spuitgegoten aluminium is extreem robuust en
resistent tegen zware stoten, schokken en trillingen. Voor gebruik met CAS 12 V en 18 V
Accu’s, 18 V-accu’s van toonaangevende fabrikanten van elektrisch gereedschap of directe aansluiting op de SCANGRIP®
Stroomvoorziening.
  • Dankzij de BLUETOOTH lichtregeling kunnen maximaal vier lampen worden in-/uitgeschakeld en kan de lichtopbrengst in vijf niveaus worden aangepast aan de betreffende werkzaamheden.
  • Met verwijderbare diffuser.
  • Geïntegreerde draaggreep en nieuwe voet voor flexibele uitlijning en directe montage op het SCANGRIP®-statief of aan magneethouders.

Functie:

IP65:er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Lampen worden zonder accu en lader geleverd.

Tip:

Bijbehorende accu’s, laders en netadapters voor de stroomvoorziening met kabel vindt u onder nr. 073870 - 073890 en 081249.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan