Accupack Li-Power, Accucapaciteit: 2Ah

Artikelnummer: 073870 2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Accucapaciteit (Ah) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Type CAS 18 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Type CAS 18 V
Accucapaciteit 2 Ah
Accuspanning 18 V
Producttype Accu

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 073870 2
EAN/GTIN 4061792202207
Nummer fabrikant 625026000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige Li-ion-accu 18V, compatibel met alle 18V-machines en laders van het CAS-platform.
  • Permanente elektronische controle van de afzonderlijke cellen.
  • Weergave voor permanente controle van de resterende capaciteit.
  • Geringe zelfontlading en kan lang worden opgeslagen.
  • Processorgestuurd laad- en ontlaadmanagement.

Voordeel:

100% compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.
Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.