Acculader, Type: ASC55

Artikelnummer: 073890 ASC55
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Type CAS 18 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Type CAS 18 V
Nominale spanning 36 V
Maximaal aantal laadplaatsen 1
Producttype Lader

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 073890 ASC55
EAN/GTIN 4007430215833
Nummer fabrikant 627044000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Uitvoering:

Lader voor schuif-accupacks van alle voltklassen (12 – 36 V). Gepatenteerde 'AIR COOLED'-laadtechnologie voor korte laadtijden door het accupack tijdens het laden te koelen.
Universele lader met uitgangsvermogen van 55 watt.

Voordeel:

100% compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.
Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.