Vloeiboor standaard (met kraag) Uni, Schroefdraad: M4

Artikelnummer: 080751 M4
Korting
€ 49,00
Prijs per 1 stuk
Prijs geldig tot 3 jan 2027
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Koelsmeermiddel nee
Schachtdiameter DS 6 mm
Inhoud losse onderdelen
Interfaces positie aan machinezijde
Opnametype Cilinderschacht
Artikelomschrijving producent Fließbohrer Standard (mit Kragen) Uni
Snijkantdiameter, min. Dc min. 3,7 mm
Configureerbaar nee
Productaanduiding (type) UNI
Toepassing bij boringtype doorlopend gat
Verspaningsgroep M (roestvrij staal); N (non-ferrometalen); P (staal)
Aansluiting scheidingspunt 1
Producttype Vloeiboren
Ausführung Kragen Standard (mit Kragen)
Voor draad M M4
Materialstärke min. 0,7 mm
Materiaaldikte max. 2,5 mm
empfohlene Antriebsleistung 0,8 kW
empfohlene Drehzahl 2.700 min-1

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 080751 M4
EAN/GTIN 4069515008617
Nummer fabrikant 080751 M4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Maken van kerngaten in dunwandige materialen door wrijvingswarmte in zeer korte tijd. Kan worden gebruikt op CNC-, NC- en kolomboormachines.
Vloeiboor standaard (met kraag).
Standaard of Lang; met kraag of zonder kraag.

Toepassing:

Geschikt voor staal, roestvast staal, aluminium, koper, messing.

T.b.v.:

HOLEX ER-spantangen nr. 308964.
ER-spansleutel nr. 309680.
HOLEX roltap nr. 139130 of nr. 139180.