Nat- en droogzuiger NT30TL

Artikelnummer: 078521 NT30TL
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer NT 30/1 Tact L *EU
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 1.380 W
Inhoud van de bak 30 l
Nominale aansluitwijdte 35 mm
Lengte 560 mm
Breedte 370 mm
Hoogte 580 mm
Zuigslanglengte 2,5 m
Kabellengte 7,5 m
Aantal turbines 1
Luchtvolumestroom 74 l/s
Vacuüm 254 mbar
Geluidsproductie 69 dB(A)
Filterreiniging Tact automatische filterreiniging
Stofklasse − zuiger L
Gewicht 13,9 kg
Filtersysteem Vlakgevouwen eco-filter
Bijzonderheid Robuust reservoir met bumper
Producttype Nat- en droogzuiger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078521 NT30TL
EAN/GTIN 4039784973299
Nummer fabrikant 1.148-201.0

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige universele nat- en droogzuigers met hoog zuigvermogen en compacte constructie, slang- en accessoireshouder aan het apparaat. Automatische uitschakeling bij het bereiken van de maximale vulhoogte van het reservoir.
  • Vouwfilter maakt nat- en droogzuigen zonder filteruitname mogelijk.
  • Het automatische filterreinigingssysteem Tact maakt werken zonder onderbreking mogelijk, tegen geringe onderhoudskosten en een lange levensduur van het filter.
  • Dankzij de centrale draaischakelaar kan er gemakkelijk tussen de zuigprogramma’s worden geschakeld.
  • Het bovenliggende grote vlakgevouwen eco-filter maakt nat- en droogzuigen zonder filteruitname mogelijk.
  • Dankzij de centrale draaischakelaar kan er gemakkelijk tussen de zuigprogramma’s worden geschakeld.
  • Het automatische filterreinigingssysteem Tact maakt werken zonder onderbreking mogelijk, bij geringe onderhoudskosten en een lange levensduur van het filter.
  • Robuust reservoir van 30 liter met bumper en metalen zwenkwielen.

Levering:

Inclusief zuigslang met bocht, metalen zuigbuis 2×0,5 m, vloer- en voegenzuigmond, vlakgevouwen of papieren filter.

Tip:

Voor oliën en oliehoudende media industriële zuiger nr. 078522 gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Artikelomschrijving producent Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen