Voegenzuigmond smal, 13 mm, Nominale aansluitwijdte: DN35

Artikelnummer: 078528 DN35
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
207 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale aansluitwijdte Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale maat mondstukaansluiting 35 mm
Geschikt voor NT27ME, NT30T, NT30TE, NT35T, NT35TE, NT22APTE
Producttype Mondstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 078528 DN35
EAN/GTIN 4002667007756
Nummer fabrikant 6.900-385.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan