{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | HG 2120E | |
Wattage | 2.200 W | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Luchttemperatuur | 80 °C - 630 °C | |
Luchtvolumestroom stand 1 | 150 l/min | |
Luchtvolumestroom stand 2 | 300 l/min | |
Luchtvolumestroom stand 3 | 500 l/min | |
Gewicht | 850 g | |
Producttype | Heteluchtpistool, HE 20-600 |
Artikelnummer | 078321 351403 | |
EAN/GTIN | 4007841351403 | |
Nummer fabrikant | 6010013 |