HM-cirkelzaagblad Drytec® ⌀ 230×25,4 mm 48

Artikelnummer: 078239 48
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor 078234 gr. 8230
geschikt voor materiaal voor RVS
Aantal tanden 48
Aantal tanden optimaal voor Universeel
Snedebreedte B 2 mm
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078239 48
EAN/GTIN 4260052463291
Nummer fabrikant 72123048I

Omschrijving

Uitvoering:

HM-uitgerust cirkelzaagblad voor nauwkeurige snedes.
  • Arbeidsveiligheid: Dunwandig, trillingsarm, minder geluid.
  • Zeer hoge standtijden.
  • Hoge snedekwaliteiten.
  • 5 × naslijpen mogelijk.
  • Universeel toepasbaar voor staal, kunststoffen, non-ferrometalen (niet nr. 078236).

Tip:

Andere speciale zaagbladen, bijv. voor aluminium, RVS zijn op aanvraag leverbaar.