Verwarmde kleding GHJ 12+18V XA: Batterijadapter GAA 12V-21 Professional, maat S

Artikelnummer: 06188000DX
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
Producttype Thermojack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06188000DX
EAN/GTIN 4059952580555
Nummer fabrikant 06188000DX
L-nummer L00590 1381

Omschrijving

Omschrijving:

Verwarmde jas GHJ 12+18V XA S, De GHJ 12+18V XA verwarmde jas is het perfecte kledingstuk van Bosch om betrouwbare warmte te bieden aan degenen die lange uren doorbrengen op bouwplaatsen
  • Als de ideale oplossing uit één stuk, dat warm blijft ondanks barre omstandigheden en zelfs bij weinig beweging, het elimineert de noodzaak om meerdere kledingstukken over elkaar te dragen
  • De drie-zone verwarming van deze jas zorgt voor een perfecte warmteverdeling en houdt het bovenlichaam warm bij elk weer
  • De drie verwarmingsniveaus, aangedreven door de 12-volt oplaadbare accu's van Bosch, garanderen duurzame warmte
  • Voor extra gemak kunnen USB-apparaten eenvoudig worden opgeladen via de geïntegreerde poort van de accu-adapter
  • De verwarmingskussens van de jas worden gevoed door de GAA 12V-21 oplaadadadapter en een Bosch 12-volt oplaadbare accu, of optioneel door de GAA 18V-24 oplaadadadapter en Bosch 18-volt oplaadbare accu

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 1,8 V
  • Kleur: Zwart
  • Stoffenconstructie: Softshell, 3-laags
  • Stoffenmix: Shell: 95% Polyester, 5% Spandex, Voering: 100% Polyester
  • Maat: S
  • Beschikbare kleuren: Zwart

Levering:

  • Batterijadapter GAA 12V-21 Professional

Geschikte producten

Accessoires