Draadloze boor/driver GSR 12V-15, met 1 x 2.0 Ah, 1 x 4.0 Ah, accessoireset in tas

Artikelnummer: 0615990G6L
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
Producttype Boorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0615990G6L
EAN/GTIN 3165140800624
Nummer fabrikant 0615990G6L
L-nummer L00590 784

Omschrijving

Omschrijving:

  • Professionele set: Draadloze boor/driver GSR 12V-15 + 1 x 2,0 Ah + 1 x 4,0 Ah accu + 39-tlg
  • Accessoireset in de tas van de vakman
  • Het beste werkresultaat dankzij de perfecte combinatie van elektrische apparaten en accessoires

Kenmerk:

  • Key message action: Beste werkresultaat dankzij perfecte combinatie van elektrisch gereedschap en accessoires.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires