Accu-boormachine GSR 18V-90 FC, L-BOXX 136, inzetstuk voor L-BOXX 136

Artikelnummer: 06019K6200
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
Producttype Boormachine, BE 75-16

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06019K6200
EAN/GTIN 4059952605807
Nummer fabrikant 06019K6200
L-nummer L00590 1775

Omschrijving

Omschrijving:

  • De krachtige GSR 18V-90 FC Professional maakt deel uit van het Bosch Professional FlexiClick System, dat u voorbereidt op alle uitdagingen op de werkplek: met het excentrische hulpstuk kunt u dicht bij randen en muren werken, terwijl het contra-hoek handstuk de boormachine verandert in een hoekboormachine.
  • Deze opzetstukken kunnen in een hoek van 360° in 16 verschillende posities worden vergrendeld zonder dat ze van het gereedschap hoeven te worden verwijderd.
  • Door het unieke GFA 18-H hameropzetstuk te bevestigen, wordt het gereedschap een volwaardige SDS plus hamerboor voor moeiteloos hamerboren in beton tot 10 mm Ø.
  • Met een koplengte van slechts 136 mm en een max.
  • hard koppel van 64 Nm heeft u een uiterst compact en krachtig gereedschap bij de hand.
  • Het Bosch Professional FlexiClick System - perfect uitgerust voor professioneel werk.
  • Het is perfect voor alle schroef- en boorwerkzaamheden in hout, metaal en (in combinatie met de GFA 18-H) in beton, metselwerk en steen.
  • Het is uitgerust met een borstelloze motor, transmissie met 2 snelheden, uitschakelbare KickBack Control, uitschakelbare precisiekoppeling evenals Elektronische Motorbeveiliging en is voorbereid voor Bluetooth® Connectiviteit.

Kenmerk:

  • Schroef-Ø, max.: 12 mm
  • trillingsemissie ah [boren in metaal] onzekerheid K [schroeven: 1.4 m/s²
  • Onzekerheid K [boren in metaal]: 1.5 m/s²

Levering:

  • Metalen opzetstuk voor boorhouder GFA 18-M Professional (1 600 A01 3P6)
  • Excentrisch opzetstuk GFA 18-E Professional (1 600 A00 1SJ)
  • Haakstuk GFA 18-W Professional (1 600 A01 3P7)
  • Hameropzetstuk incl. Extra handgreep GFA 18-H Professional (1 600 A00 3NF)
  • Dieptemeter
  • 2 x oplaadbare accu ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)
  • Snellader GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)
  • L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
  • Inlay voor L-BOXX 136

Geschikte producten

Accessoires