Perceuse-visseuse sans fil GSR 18V-90 FC, L-BOXX 136, Insert pour L-BOXX 136

Réf.: 06019K6200
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
Type de produit Perceuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06019K6200
EAN / GTIN 4059952605807
Réf. fabricant 06019K6200
Article hors catalogue L00590 1775

Description

Description:

  • La puissante GSR 18V-90 FC Professional fait partie du système FlexiClick de Bosch Professional, qui te permet de relever tous les défis sur le lieu de travail : l'embout excentrique permet de travailler près des bords et des murs, tandis que le contre-angle transforme la perceuse-visseuse en perceuse d'angle.
  • Ces embouts peuvent être bloqués dans un angle de 360° dans 16 positions différentes sans devoir être retirés de l'outil.
  • En fixant l'embout marteau unique GFA 18-H, l'outil devient un marteau perforateur SDS plus à part entière pour un perçage au marteau sans effort dans le béton jusqu'à 10 mm Ø.
  • Avec une longueur de tête de seulement 136 mm et un couple max.
  • dur de 64 Nm, tu as à portée de main un outil extrêmement compact et puissant.
  • Le système FlexiClick Bosch Professional - parfaitement équipé pour les travaux professionnels.
  • Elle est parfaite pour tous les travaux de vissage et de perçage dans le bois, le métal et (en combinaison avec la GFA 18-H) dans le béton, la maçonnerie et la pierre.
  • Elle est équipée d'un moteur sans balais, d'une boîte de vitesses à 2 rapports, du KickBack Control désactivable, d'un embrayage de précision désactivable ainsi que de l'Electronic Motor Protection et est préparée pour la connectivité Bluetooth®.

Caractéristique(s):

  • Ø de vis, max.: 12 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [Perçage dans le métal]: 1.4 m/s²
  • Incertitude K [perçage dans le métal]: 1.5 m/s²

Livraison:

  • Embout métallique pour mandrin GFA 18-M Professional (1 600 A01 3P6)
  • Embout excentrique GFA 18-E Professional (1 600 A00 1SJ)
  • Embout angulaire GFA 18-W Professional (1 600 A01 3P7)
  • Embout marteau incl. Poignée supplémentaire GFA 18-H Professional (1 600 A00 3NF)
  • Cote de profondeur
  • 2 x batterie ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)
  • Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)
  • L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
  • Insert pour L-BOXX 136

Produits adaptés

Accessoires