Draadloze slagmoersleutel GDS 18V-1050 HC in L-BOXX

Artikelnummer: 06019J8201
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
Producttype Slagschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06019J8201
EAN/GTIN 4059952509914
Nummer fabrikant 06019J8201
L-nummer L00590 1467

Omschrijving

Omschrijving:

  • GDS 18V-1050 HC snoerloze slagmoersleutel, Voor veeleisende toepassingen die het volle vermogen vereisen: De GDS 18V-1050 HC Professional slagmoersleutel met BITURBO Brushless technologie levert topprestaties en modusinstelling
  • De geïntegreerde BITURBO Brushless technologie is volledig geoptimaliseerd voor ProCORE18V accu's en biedt een sterk aandraaimoment van 1.050 Nm en losbreekmoment van 1.700 Nm
  • Hoge veelzijdigheid met twee standaard bedrijfsmodi op de gebruikersinterface: Metal Mode en Wood Mode
  • om gebroken schroefkoppen en het verlies van metalen schroeven of moeren te voorkomen, door de slagmoersleutel te vertragen of uit te schakelen
  • Alle bedrijfsmodi kunnen snel individueel worden ingesteld via de Bosch Toolbox App
  • Drie verschillende snelheids-/koppelniveaus zorgen voor meer flexibiliteit en controle
  • De GDS 18V-1050 HC Professional is de slagmoersleutel met volledig vermogen voor het vast- en losdraaien van metalen schroeven en moeren tot M 24 bij een breed scala aan werkzaamheden, zoals in de staalbouw, montage van buizen, onderhoud van voertuigen of gebruik van schroeven/ankerbouten in houten constructies
  • Het is compatibel met alle Bosch Professional 18V accu's en laders; voor maximaal vermogen ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • De GDS 18V-1050 HC Professional is voorzien van Elektronische Celbeveiliging
  • Elektronische Motorbeveiliging
  • Gereedschapsstatusindicator met LED-lampje, opbergclip en 3/4″ gereedschapshouder met klikring en vergrendelgat

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Koppel, max.: 1050 Nm
  • Instelbereik koppel, min./max., 1e trap: 0/350 Nm
  • Instelbereik koppel, min./max., 2e trap: 0/650 Nm
  • Instelbereik koppel, min./max, 3e trap: 0/1050 Nm
  • Koppelinstellingen: 3
  • Gewicht excl. accu: 2,9 kg
  • Stapsnelheid (2e trap): 0-1300 min-1
  • Stapsnelheid (3.. Stage): 0-2600 bpm
  • Slagsnelheid: 0-2600 bpm
  • Schroef Ø: M 14 - M 24
  • Vibratie-emissiewaarde ah [aandraaien van schroeven en moeren van maximaal toelaatbare grootte]: 13,5 m/s²
  • Onzekerheid K [aandraaien van schroeven en moeren van maximaal toelaatbare grootte]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (breedte): 86 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 240 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 222 mm
  • Gereedschapsbevestiging: 3/4'' vierkant

Levering:

  • 1 x Bluetooth Low Energy Module GCY 42 Professional
  • 1/1 L-BOXX inzetstuk voor gereedschap en lader
  • L-BOXX 136

Geschikte producten

Accessoires